Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11262
Cod. Produttore
0000011262
Cod. EAN
8010300112626

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da una struttura in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP45, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali moderate. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per installazioni in contesti residenziali o commerciali dove è richiesta una soluzione affidabile per il ricambio d'aria. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 65 m3/h e 95 m3/h. Versione con timer evoluto e sensore di umidità: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore di umidità in grado di attivare automaticamente il sistema in presenza di valori ambientali di umidità relativa eccedenti una soglia impostabile dall’installatore su quattro valori: 60%, 70%, 80%, 90% UR (70% è il valore pre-impostato in fabbrica); la scheda permette inoltre l’accensione e/o lo spegnimento ritardato alla velocita Vmin o Vmax. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

95 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100mm 2 velocità timer umidità