Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11261
Cod. Produttore
0000011261
Cod. EAN
8010300112619

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Il prodotto offre un grado di protezione IP45, garantendo resistenza a polveri e spruzzi d’acqua. Progettato per assicurare un'efficiente ventilazione con un design funzionale e compatto, adatto a diverse installazioni elettriche in ambienti interni. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 65 m3/h e 95 m3/h. Versione con timer evoluto: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica che permette l’accensione e/o lo spegnimento ritardato alla velocita Vmin o Vmax. L’entità dei ritardi di accensione e spegnimento, così come la velocità di funzionamento, sono impostabili in fase di installazione. Inoltre l’apparecchio può effettuare dei cicli di accensione automatica. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

95 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 2 velocità timer integrato