Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11263
Cod. Produttore
0000011263
Cod. EAN
8010300112633

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in plastica di colore bianco, garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il prodotto presenta un grado di protezione IP45, che assicura protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Ideale per il ricambio d'aria in spazi residenziali o commerciali, combina efficienza e silenziosità in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 65 m3/h e 95 m3/h. Versione con timer semplificato ad una velocità Vmin o Vmax e sensore PIR di presenza: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore PIR in grado di attivare automaticamente il sistema quando viene rilevata una presenza; la scheda permette inoltre lo spegnimento ritardato. L’entità del ritardo di spegnimento, così come l’unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

95 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 2 velocità timer PIR