Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da parete o tubolare con corpo in plastica di colore bianco, dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Progettato per garantire un grado di protezione IP45, assicura affidabilità e durata anche in ambienti con presenza di umidità. Ideale per applicazioni che richiedono un'installazione murale o tubolare, combina funzionalità e design essenziale per un'efficace ventilazione. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 100 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
Portata compresa tra 65 m3/h e 95 m3/h.
Versione con timer semplificato ad una velocità: l’apparecchio è dotato di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato. L’entità del ritardo di spegnimento, così come l’unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione.
Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.