Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11260
Cod. Produttore
0000011260
Cod. EAN
8010300112602

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP45, adatto per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La composizione standard assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni elettriche in contesti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica bianca resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 65 m3/h e 95 m3/h. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

95 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale da muro 100 mm bianco UV resistente doppia velocità