Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, realizzato in plastica di colore bianco, con grado di protezione IP45. Progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, unendo funzionalità e resistenza. La struttura standard assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale: 100 mm.
Motore EC termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
Portata massima 65 m3/h.
Equipaggiato di una valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
Timer fisso a 6 minuti per il passaggio dalla velocità massima alla minima.