› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

MDSTBV 2,5/16-GF-5,08 BK

Cod. Rexel CX1013038
Cod. Produttore 1013038
Cod. EAN 4017918013455

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 2-4 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 15 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Serie: CX1013038
  • Uso: portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 4 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

altezza

5 mm

materiale

Altro

MDSTBV 2,5/16-GF-5,08 BK
€ 0,0216 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.