› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi industriali

Canale rigido EPE sezione circolare D.125 2MT

Cod. Rexel VR0000021468
Cod. Produttore 0000021468
Cod. EAN 8010300214689

Informazioni principali

  • Diametro: 125 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: EPE rigido
  • Sezione: Circolare
  • Serie: MD-EPE

Descrizione del prodotto

Canale non isolato in polietilene di alta qualità, realizzato in plastica resistente con metodo di produzione senza interruzioni per garantire robustezza e durata nel tempo. Il tubo ha un diametro di 125 mm e una lunghezza di 2 metri, con superficie interna ed esterna non trattata. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono un condotto affidabile e durevole per la protezione dei cavi. La struttura del canale è priva di pareti interne preforate, assicurando una maggiore integrità meccanica e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Canale rigido in EPE, sezione circolare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Canale non isolato

collegamento 1

Estremità Condotto

collegamento 2

Estremità Condotto

lunghezza

2000 mm

Materiale del canale

Plastica

comportamento alla piegatura

Rigido

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Colore esterno

Nero

Natura del materiale del canale

Polietilene (PE)

Spessore parete del canale

16 mm

Diametro nominale del condotto

125 mm

Metodo di produzione

Senza interruzioni

Protezione superficie interna

Non trattato

Superficie protezione esterna

Non trattato

Canale rigido EPE sezione circolare D.125 2MT