Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX0916609
Cod. Produttore
0916609
Cod. EAN
4046356449052

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo: Magnetotermico 1 polo
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Protezione: Magnetotermica
  • Serie: UT 6-TMC M
  • Applicazione: Interruttore protezione
  • Funzione: Interruzione circuito
  • Utilizzo: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida

corrente nominale

8 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,3 mm

altezza

85,5 mm

profondità

89,5 mm

Tensione d'esercizio

264 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

Produttore

MCVW 1,5/ 7-ST-3,5 BD:X10/1-7