› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR BK AU

Cod. Rexel CX1004306
Cod. Produttore 1004306
Cod. EAN 4017918012007

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: Innesto
  • Colore: Trasparente
  • Altezza campo testo: 6 mm
  • Larghezza campo testo: 25 mm
  • Applicazione: Morsettiere
  • Materiale: Plastica
  • Serie: KLM
  • Forma: Portacartellini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

8 mm

altezza

28 mm

materiale

Altro

MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR BK AU