› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MCV 1,5/ 5-G-3,5 CP3 BD2:X9

Cod. Rexel CX0916613
Cod. Produttore 0916613
Cod. EAN 4046356449496

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: 1 polo
  • Montaggio: su guida
  • Protezione: magnetotermico
  • Serie: UT 6-TMC
  • Applicazione: interruttore
  • Uso: protezione circuiti
  • Installazione: rapida e sicura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,3 mm

altezza

85,5 mm

profondità

89,5 mm

Tensione d'esercizio

264 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

MCV 1,5/ 5-G-3,5 CP3 BD2:X9