› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MCR-SL-D-FIT

Cod. Rexel CX2852353
Cod. Produttore 2852353
Cod. EAN 4017918078645

Informazioni principali

  • Serie: ST-REL4-KG
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Relè miniatura con 2 contatti
  • Contatti in chiusura AgNi
  • Con LED di segnalazione
  • Potenza: media-grande
  • Innestabile su morsetti base
  • Tipo: spina a relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,019 A

larghezza

27 mm

altezza

33 mm

profondità

66,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

MCR-SL-D-FIT