› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MCR-SL-CUC-600-I

Cod. Rexel CX2302900
Cod. Produttore 2302900
Cod. EAN 4017918941420

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore IDC 16 poli
  • Collegamento 2: Connessione a molla 16 poli
  • Tipo prodotto: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Compatibilità: FLKM 16/ZFKDS
  • Installazione: Facile e rapida
  • Dimensioni: Standard modulo
  • Applicazione: Automazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 16-poli, collegamento 2: Connessione a molla 16-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

52,34 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

MCR-SL-CUC-600-I