› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MCR-SL-CUC-500-I CONVERTITORE DI CO

Cod. Rexel CX2308085
Cod. Produttore 2308085
Cod. EAN 4046356566971

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0-500 A
  • Uscita: 4-20 mA
  • Misura: correnti continue e alternate
  • Tipo: convertitore di corrente
  • Applicazione: misurazione universale
  • Serie: MCR-SL-CUC
  • Misura: correnti distorte
  • Protezione: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 500 A, uscita 4 ... 20 mA

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

500 A

MCR-SL-CUC-500-I CONVERTITORE DI CO