› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MCR-PS- 24DC/2X24DC

Cod. Rexel CX2744458
Cod. Produttore 2744458
Cod. EAN 4017918171803

Informazioni principali

  • Voltaggio: V.24 (RS-232)
  • Convertitore: RS-232 a TTY
  • Canali: 2 canali
  • Separazione: Galvanica
  • Montaggio: Su guida
  • Serie: PSM-ME
  • Tipo: Convertitore d’interfaccia
  • Applicazione: Comunicazione seriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a TTY, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

118,6 mm

assorbimento di potenza

1,8 W

supporta il protocollo per altri sistemi bus

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

MCR-PS- 24DC/2X24DC