Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMC233B
Cod. Produttore
MC233B
Cod. EAN
8017963031318

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCM
  • Tensione max AC/DC: 500 V
  • Corrente max: 57 A
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Connessione conduttore: 0.5-6 mm²
  • Grado di protezione: IP20
  • Coppia di serraggio: 1.2 Nm
  • Dimensioni: 85x245x48 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MCM.3/VE/B Morsettiera di controllo 3 fasi, colore bianco, ingresso posteriore, versione-VE

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

tensione nominale

500 V

lunghezza

245 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

85 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²