Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY261097-000
Cod. Produttore
261097-000

Informazioni di prodotto

MCA10-I-PF - Cavo scaldante autoregolante ATEX antigelo e mantenimento 30 W/m a 10°C - guaina in fluoropolimero.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante, con guaina esterna in fluoropolimero, per zone classificate (ATEX) per uso industriale, 30 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 65°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 80° C

tensione nominale

230 V

colore

Grigio

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

30 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante