Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7203108
Cod. Produttore
7203108
Cod. EAN
4012195693383

Informazioni di prodotto

  • Serie: MBS 075
  • Materiale: Acciaio V2A 1.4301
  • Dimensioni: 12x750 mm
  • Tipo: Fascetta ferma coperchio
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Descrizione del produttore: Fascetta ferma coperchio 12x750, V2A, 1.4301

lunghezza nastro

750 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (VA2)

materiale

Metallo

larghezza della banda

12 mm

Produttore

MBS 075 FASCETTA FERMA COPERCHI 12X