Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMB400
Cod. Produttore
MB400
Cod. EAN
8017963031288

Informazioni di prodotto

Morsetto a bullone, 150mm2 per guida G32, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MBL.150/12 Morsetto a bullone, 150mm2 per guida G32, colore beige

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

39 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

90 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

309 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

30 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

30 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

30 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

30 ... 150 mm²