Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida G
colore
Beige
tensione nominale
800 V
lunghezza
39 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
35 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
90 mm
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a bullone
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
posizione di collegamento
Sopra
corrente nominale In
269 A
Temperatura d'esercizio
-40 ... 100 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
30 ... 150 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
30 ... 120 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te