›

MBE-315/30T-R

Cod. Rexel MESO5211783300
Cod. Produttore 5211783300
Cod. EAN 8413893596819

Informazioni principali

  • Descrizione: MBE-315/30T-R
  • Serie: MBE
  • Tipo: Electric Heater Battery

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Electric Heater Battery

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Tondo

Protezione contro il surriscaldamento

lunghezza

400 mm

Materiale del corpo

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Diametro nominale del condotto

315 mm

Volume aria minimo

430 METROC_ORA

Sistema di comando

Sensore esterno

Ripristino protezione da surriscaldamento

Incassato

Serie

MBE

MBE-315/30T-R