›

MBE-200/40T

Cod. Rexel MESO5211809100
Cod. Produttore 5211809100
Cod. EAN 8413893525345

Informazioni principali

  • Serie: MBE
  • Potenza: 200 W
  • Tensione: 40 V
  • Tipo: Electric Heater
  • Modello: MBE-200/40T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Electric Heater Battery

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Tondo

Protezione contro il surriscaldamento

lunghezza

400 mm

Materiale del corpo

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Diametro nominale del condotto

200 mm

Volume aria minimo

170 METROC_ORA

Sistema di comando

Altro

Ripristino protezione da surriscaldamento

Incassato

Serie

MBE

MBE-200/40T