›

MBE-125/12B

Cod. Rexel MESO5211801500
Cod. Produttore 5211801500
Cod. EAN 8413893071644

Informazioni principali

  • Serie: MBE
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 125 W
  • Tipo: Electric Heater Battery
  • Codice modello: MBE-125/12B
  • Corrente nominale: 10,4 A
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Applicazione: Riscaldamento elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Electric Heater Battery

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Tondo

Protezione contro il surriscaldamento

lunghezza

400 mm

Materiale del corpo

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Diametro nominale del condotto

125 mm

Volume aria minimo

70 METROC_ORA

Sistema di comando

Altro

Ripristino protezione da surriscaldamento

Incassato

Serie

MBE

MBE-125/12B