Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Tondo
Protezione contro il surriscaldamento
lunghezza
400 mm
Materiale del corpo
Acciaio
grado di protezione (IP)
IP43
Diametro nominale del condotto
125 mm
Volume aria minimo
70 METROC_ORA
Sistema di comando
Altro
Ripristino protezione da surriscaldamento
Incassato
Serie
MBE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile