Prodotti /

Cod. Rexel
AITC137989TC
Cod. Produttore
137989TC
Cod. EAN
8010703151154

Informazioni di prodotto

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente
Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno, dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2). Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo); Lampada guasta; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi 2x0,75 mm2 H03V VH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

18 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

MB 226/2 BALLAST ELETTRONICO