Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454476
Cod. Produttore
5454476
Cod. EAN
3760054544765

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MAU500ERPX ATTUAT.AUTOM.C/ANT
  • Tipo: Attuatore radio incasso
  • Applicazioni: Cancelli e saracinesche
  • Antenna: Esterno per segnale ottimale
  • Compatibilità: Motori FAAC
  • Controllo: Radiocomandi e App YnO
  • Programmazione: Button e App Yokis PRO
  • Serie: MAU500ERPX
Attuatore automatico con antischiacciamento integrato, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento efficiente e duraturo, ideale per sistemi di automazione che richiedono precisione e protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo ad incasso MAU500ERPX è un attuatore radio con antenna esterna adatto per gestire sistemi di attuazione per cancelli, sia scorrevoli che a battente, e saracinesche/porte garage con centralina dedicata, sia con attivazione NA che con attivazione NC.Il modulo interagisce con la centralina di controllo del motore, tramite collegamento filare diretto sulla scheda del motore. L’utilizzo della versione con antenna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.). Grazie al modulo MAU500ERP è possibile pilotare la centralina tramite radiocomandi Yokis per gestire l’apertura parziale del cancello e la temporizzazione prima della chiusura automatica. Inoltre, se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari, permettendone l'interazione con il resto dell'ecosistema Yokis. Compatibile con i motori FAAC per il controllo dello stato di apertura del cancello (aperto/chiuso), tramite l’app YnO. Il modulo MAU500ERP è programmabile attraverso un pulsante oppure tramite app installatore Yokis PRO. É possibile modificare le impostazioni dalle app Yokis PRO e YnO senza dover intervenire fisicamente sul cancello.

frequenza

60 Hz

tensione nominale

230 V

max. potenza di interruzione

500 W

senza alogeni

protezione anti-chiusura

con funzione memory

adatto per sensore pioggia

adatto per anemometro

temporizzatore integrato

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

Produttore

Modulo radio MAU500ERPX attuatore incasso con antenna per cancelli e porte garage