Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXKMAT25
Cod. Produttore
KMAT25
Cod. EAN
8030343051003

Informazioni di prodotto

Matrice UNI50 D25 con anello, progettata per facilitare la piegatura di tubi in acciaio con precisione e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare e utilizzare
  • Risparmio di tempo grazie alla progettazione ergonomica
  • Compatibile con tubi standard per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce una piegatura precisa e sicura
  • Contribuisce a un’installazione elettrica efficiente
  • Riduce i costi di manutenzione grazie alla qualità del materiale
Matrice UNI50 D25 con anello, progettata per l’uso con tubi in acciaio, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di connessione elettrica. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, assicurando una perfetta adesione e sicurezza nelle installazioni di materiali elettrici. La matrice è realizzata con materiali di alta qualità per resistere all’usura e agli agenti esterni, facilitando il montaggio e migliorando l’efficienza del lavoro. Descrizione del produttore: Matrice con anello per tubo in acciaio.

adatto per tubo in acciaio

diametro del tubo

25 ... 25 mm

Produttore

Matrice UNI50 D25 con anello per tubi acciaio installazioni elettriche