Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4702
Cod. Produttore
J4702
Cod. EAN
8005543720134

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di fissaggio con viti
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con moduli standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo
  • Possibilità di configurazioni personalizzate
  • Risparmio energetico grazie a un sistema modulare efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto 2 moduli - fissaggio con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

con viti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

fissaggio con vite

superficie

non trattato

Produttore

Supporto modulare 2 moduli fissaggio viti per impianti elettrici civili e industriali

€ 4,18 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info