Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4140A16
Cod. Produttore
JW4140A16
Cod. EAN
8005543716649

Informazioni di prodotto

Presa MATIXGO P40 bianco, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a configurazione bipasso e interasse standard
  • Alveoli protetti per maggiore sicurezza durante il montaggio
  • Compatibilità con spine italiane e tedesche per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da contatti laterali di terra
  • Adatta a diverse tipologie di spine, ottimizzando l'uso degli apparecchi
  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità e design efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - bianco

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di fasi

1

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

codice RAL (simile)

9003

frequenza

50 Hz

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tipo italiano Bipasso

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco

Produttore

MATIXGO - PRESA ITA P40 BIANCO

€ 9,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info