Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
aggiornabile
visualizzazione
protezione contro lo smontaggio
interfaccia radio
tensione d’esercizio
230
esecuzione
interfacce multiple
tipo di tensione
AC
protocollo
TCP/IP
altri sistemi bus
Zigbee
tipo di montaggio
incassato
grado di protezione (IP)
IP40
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te