Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4140A16USB
Cod. Produttore
JW4140A16USB
Cod. EAN
8005543763087

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK04
  • USB tipo C con PD 18W
  • Materiali: PC Halogen Free
  • Dimensioni: 44.7x55.3x45.1 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 con caricatore USB integrato. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco. Adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A; spine standard tedesco 2 P+T 16 A. Presa USB tipo C Power Delivery max 18W per ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA - 2 moduli - bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

0,25 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

58 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB

0,25 A

Numero di porte USB-C

1

contatto di protezione

Tondo

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

MATIXGO - PRESA ITA P40+USB 18W TIP

€ 23,10 x 1 pz.
(pz.)