Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4574CWG
Cod. Produttore
JW4574CWG
Cod. EAN
8005543762967

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Notte&Giorno wireless
  • Pulsanti: 2 per scenari
  • Installazione: superficiale o incasso
  • Placca compatibile: 3 o 2 moduli
  • Colore: bianco
  • Alimentazione: senza batteria
  • Serie: MATIXGO SMART
  • Controllo: app HOME + CONTROL
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Comando scenario Notte&Giorno wireless senza batteria. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app HOME + CONTROL. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso - abbinabile alla placca 3 moduli art. JA4819... oppure, se rimosse le estremità del supporto, alla placca 2 moduli art. JA4802... - 2 moduli - bianco

alimentazione elettrica

Altro

portata

185 m

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

MATIXGO - NOTTE/GIORNO WIRELESS BIA