Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4570CWG
Cod. Produttore
JG4570CWG
Cod. EAN
8005543762882

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Wireless
  • 2 pulsanti per scenari
  • Installazione superficiale
  • Adesivi riposizionabili
  • Compatibile con placche 2/3 moduli
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MATIXGO SMART
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Comando scenario Entra&Esci wireless senza batteria. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app HOME + CONTROL (lo scenario Esci è pre-impostato per chiudere tutte le tapparelle e spegnere tutte le luci). Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso - abbinabile alla placca 3 moduli art. JA4819... oppure, se rimosse le estremità del supporto, alla placca 2 moduli art. JA4802... - 2 moduli - grigio

alimentazione elettrica

Altro

portata

185 m

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

MATIXGO - ENTRA/ESCI WIRELESS GRIGI