›

MATIXGO - COMANDO SMART WIRELESS 1M

Cod. Rexel BTIJW4007CWI
Cod. Produttore JW4007CWI
Cod. EAN 8005543744826

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO SMART
  • Tensione alimentazione: 3 V CR2032
  • Controllo luci: ON/OFF e dimming
  • Compatibilità: Zigbee 3.0
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione corpi solidi/liquidi: IP 20
  • Dimensioni (mm): 45x22,5x35,6
  • Durata batteria: 8 anni (10 attivazioni/giorno)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Comando luci wireless per illuminazione multicolore. Permette di controllare direttamente fino a 20 luci multicolore compatibili con Zigbee 3.0 (ad esempio Ledvance Smart+ Zigbee, Philips Hue...). Da associare all’illuminazione nell’App Home + Control. Consente il controllo di ON/OFF e dimming di 3 atmosfere luminose che devono essere preimpostate nell’app Home + Control. Fornito con batteria CR2032 3 V a lunga durata per l’alimentazione. Funzione LED per l’indicazione di batteria scarica. Non compatibile con l’illuminazione WiFi. Versione da incasso - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

MATIXGO - COMANDO SMART WIRELESS 1M