Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4003CWG
Cod. Produttore
JW4003CWG
Cod. EAN
8005543762929

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Wireless
  • Controllo: ON/OFF luci
  • Installazione: Superficiale o incasso
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Supporto: Adesivi riposizionabili
  • Compatibilità: Placche JA4819, JA4802
  • Serie: MATIXGO SMART
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Comando luci wireless senza batteria. Permette il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso - abbinabile alla placca 3 moduli art. JA4819... oppure, se rimosse le estremità del supporto, alla placca 2 moduli art. JA4802... - 2 moduli - bianco

alimentazione elettrica

Altro

portata

185 m

numero di comandi

1

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

MATIXGO - COMANDO LUCI WIRELESS BIA