Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4003CWDG
Cod. Produttore
JW4003CWDG
Cod. EAN
8005543762868

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO SMART
  • Comando luci: doppio pulsante
  • Installazione: superficiale o incasso
  • Alimentazione: senza batteria
  • Controllo: due dispositivi
  • Montaggio: con adesivi riposizionabili
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Comando luci wireless senza batteria dotato di due pulsanti per il controllo di due diversi dispositivi connessi per il comando di luci. Ogni singolo pulsante può essere associato ad uno o più dispositivi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso - Nessun cablaggio richiesto - abbinabile alla placca 3 moduli art. JA4819... oppure, se rimosse le estremità del supporto, alla placca 2 moduli art. JA4802... - 2 moduli - bianco

alimentazione elettrica

Altro

portata

185 m

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

MATIXGO - COMANDO DOPPIO LUCI WIREL