Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4575CWG
Cod. Produttore
JW4575CWG
Cod. EAN
8005543762837

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: senza batteria
  • Funzioni: 4 scenari wireless
  • Pulsanti: contrassegnati 1-4
  • Installazione: superficiale o incasso
  • Materiale: bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Compatibilità: placca 2 o 3 moduli
  • Serie: MATIXGO SMART
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Comando 4 scenari wireless senza batteria, dotato di pulsanti contrassegnati 1,2,3 e 4 per l’attivazione di 4 scenari attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso - abbinabile alla placca 3 moduli art. JA4819... oppure, se rimosse le estremità del supporto, alla placca 2 moduli art. JA4802... - 2 moduli - bianco

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

4

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

MATIXGO - 4 SCENARI WIRELESS BIANCO