› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110

Presa HDMI 2.0 preconnessa 2 moduli bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIAM4284
Cod. Produttore AM4284
Cod. EAN 8005543401637

Informazioni principali

  • Serie: BTNET|MATIX
  • Versione HDMI: 2.0
  • Risoluzione max: 2160p
  • Formato 16/9: 2160p 60Hz RGB
  • Formato 21/9: 3840x2160p 60Hz RGB
  • Protezione urti: IK 04
  • Grado protezione: IP 21
  • Dimensioni (mm): 47x44x156x6,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa HDMI BTIAM4284 è un dispositivo incassato progettato per la trasmissione di flussi audio-video digitali in alta definizione (HD e HDU) tra una sorgente come lettori DVD, Blu-Ray, console di gioco o computer e un ricevitore compatibile come TV o videoproiettori. Realizzata con un meccanismo in policarbonato e una copertura in ABS, entrambi materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV, garantisce protezione meccanica IK04 e protezione contro corpi solidi e liquidi IP21. Questa presa HDMI di tipo A, versione 2.0, supporta risoluzioni fino a 2160p a 60 Hz in formato 16/9 e 3840x2160p a 60 Hz in formato 21/9, assicurando una qualità di trasmissione elevata. È dotata di un cavo preterminato di 15 cm con connettori femmina e si installa facilmente tramite fissaggio a clip in scatole da incasso con profondità consigliata di 50 mm. La temperatura di utilizzo varia da -5°C a +35°C e il prodotto è facile da pulire con normali detergenti senza utilizzare solventi aggressivi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Maschio (male)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

con stampa

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

14,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

16,5 mm

Serie

BTNET MATIX

Presa HDMI 2.0 preconnessa 2 moduli bianco per impianti elettrici