Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5012AB
Cod. Produttore
AM5012AB
Cod. EAN
8005543470725

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 V AC
  • Tipo: Invertitore 2P
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Antibatterico
  • Serie: MATIX
  • Consiglio quantità: 10 pezzi
  • Installazione: Standard

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare incassato in plastica, con funzionamento deviatore e comando a bascula. Progettato per applicazioni domestiche, garantisce un controllo affidabile con una portata di 16A. La superficie antibatterica assicura un'igiene superiore, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di pulizia. Il dispositivo è composto da un modulo singolo, facile da installare con un sistema di fissaggio alternativo. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a qualsiasi contesto abitativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore 2P 10 AX 250 Va.c. - antibatterico - colore bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Produttore

Invertitore 2P 10AX antibatterico bianco per civile residenziale