Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5007D
Cod. Produttore
AM5007D
Cod. EAN
8012199663760

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviatore 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave: Estraibile ON/OFF
  • Chiavi: Differenti per dispositivo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore bipolare da incasso con comando a chiave, progettato per applicazioni elettriche domestiche. Realizzato in plastica resistente, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile con portata di 16A. Il dispositivo modulare occupa un modulo da frutto ed è caratterizzato da un sistema di fissaggio alternativo. Ideale per il controllo di circuiti elettrici dove è richiesta una gestione protetta tramite chiave, assicurando praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Produttore

Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac per uso civile residenziale