Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710218
Cod. Produttore
BIZ710218
Cod. EAN
3700420321415

Informazioni di prodotto

Sigillante acrilico versatile e di facile applicazione, ideale per molte superfici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Applicazione semplice senza primer
  • Risparmio di tempo grazie all’adesione immediata
  • Elasticità durevole per una tenuta affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Non corrode i metalli, garantendo lunga durata
  • Può essere verniciato per una finitura estetica
  • Adatto a molteplici materiali, aumentando la versatilità d’uso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mastice acrilico bianco da dipingere, ideale per sigillare crepe e fessure in ambienti interni. Prodotto flessibile e facile da applicare, garantisce una finitura liscia e resistente che può essere verniciata per integrarsi perfettamente con le superfici circostanti. Adatto per lavori di riparazione e finitura, offre un'ottima adesione su vari materiali e una rapida asciugatura. Realizzato con materiali di qualità, è un sigillante versatile e pratico per interventi di manutenzione e decorazione. Descrizione del produttore: Sigillante acrilico 300 ml bianco. Aderisce senza primer su supporti quali vetro, smalto, alluminio, legno verniciato o vernice, ecc. Vantaggi: elasticità durevole, non corrode i metalli, può essere verniciato.

colore

Bianco

Tipologia

Base acrilica

imballaggio

Cartuccia

capacità

300 ml

peso netto

511 g

Produttore

Sigillante acrilico bianco 300 ml elasticità durevole adesione senza primer per vetro metallo legno verniciato