Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790503
Cod. Produttore
BIZ790503
Cod. EAN
3700420317371

Informazioni di prodotto

Valigetta trolley MASTERROLL progettata per facilitare il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Manico telescopico e ruote per facile trasporto
  • Due pannelli porta attrezzi con lamelle in gomma per tenuta sicura
  • Chiusura a chiave per sicurezza degli strumenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente degli attrezzi per interventi rapidi
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla praticità
  • Materiale durevole per lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta trolley robusta e funzionale, progettata per il trasporto e l'organizzazione di materiali elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una struttura rigida e protettiva con chiusure sicure e maniglia ergonomica. Dotata di ruote e manico estensibile per facilitare gli spostamenti anche in ambienti di lavoro impegnativi. All’interno presenta scomparti modulari per mantenere ordinati e facilmente accessibili gli strumenti e componenti elettrici, garantendo praticità e sicurezza durante il trasporto. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di una soluzione affidabile e comoda per il trasporto degli attrezzi. Descrizione del produttore: Valigetta per attrezzi MASTER ROLL a rotelle con manico telescopico. Provvista di 2 pannelli porta attrezzi. Chiusura a chiave (set di 2 chiavi in dotazione), fornita senza attrezzi. I pannelli in lamelle di gomma garantiscono una tenuta salda degli attrezzi.

larghezza

470 mm

Tipologia

Trolley

altezza

380 mm

profondità

255 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Con divisorio

Serie

MASTER ROLL

Produttore

Valigetta trolley MASTERROLL porta attrezzi con manico telescopico, ruote, pannelli porta attrezzi in gomma, chiusura a chiave per installatori elettrici e professionisti