Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790502
Cod. Produttore
BIZ790502
Cod. EAN
3700420317364

Informazioni di prodotto

Valigetta MASTER progettata per facilitare il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione e accesso rapido agli utensili grazie ai pannelli porta attrezzi con rack
  • Chiusura a chiave per sicurezza durante il trasporto
  • Design compatto e resistente per un utilizzo duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente degli strumenti per interventi più rapidi
  • Risparmio di tempo grazie alla tenuta salda degli attrezzi
  • Maggiore sicurezza e protezione degli utensili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta porta utensili robusta e funzionale, progettata per garantire la massima protezione e organizzazione degli strumenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una chiusura sicura e una presa ergonomica per facilitare il trasporto. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un contenitore affidabile e durevole per i propri utensili. La struttura compatta e il design pratico assicurano una gestione efficiente degli spazi, rendendo questa valigetta un accessorio indispensabile per il lavoro quotidiano. Descrizione del produttore: Valigetta per attrezzi MASTER provvista di 2 pannelli porta attrezzi con rack. Chiudibile a chiave (set di 2 chiavi in dotazione), fornita senza attrezzi. I pannelli in lamelle di gomma garantiscono una tenuta salda degli attrezzi.

larghezza

470 mm

Tipologia

Valigia

altezza

380 mm

profondità

215 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Con divisorio

Serie

MASTER ROLL

Produttore

Valigetta porta utensili MASTER con pannelli porta attrezzi e chiusura a chiave, senza attrezzi, per uso professionale e domestico