Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98641700
Cod. Produttore
98641700

Informazioni di prodotto

MASTER PD4 DALI DA INCASSO 92275 offre prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi DALI per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Design raffinato che si integra con ogni ambiente
  • Gestione avanzata della luce per il massimo comfort
MASTER PD4 DALI DA INCASSO 92275l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: MASTER PD4 DALI DA INCASSO 92275l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.