Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790004
Cod. Produttore
BIZ790004

Informazioni di prodotto

Martello da imballaggio professionale, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di utilizzo grazie all’impugnatura ergonomica
  • Design robusto per una lunga durata
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di fissaggio e montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza durante l’uso
  • Efficienza garantita per interventi rapidi
  • Strumento versatile per diverse applicazioni di imballaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Martello da imballaggio con testa in acciaio resistente e manico ergonomico antiscivolo, progettato per garantire precisione e durata nelle operazioni di fissaggio e assemblaggio. Ideale per lavori elettrici che richiedono affidabilità e comfort durante l’uso prolungato. La combinazione di materiali di alta qualità assicura performance elevate e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: Martello a granchio da carpentiere-imballatore, da 320 mm.

Tipologia

Martello da carpentiere

lunghezza

320 mm

materiale del manico

Altro

diametro della punta/larghezza della punta

30 mm

peso testa

600 g

peso totale

850 g

Produttore

Martello a granchio carpentiere-imballatore 320 mm uso professionale edilizia e imballaggio