Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXDAV11122
Cod. Produttore
XDAV11122
Cod. EAN
3389110310306

Informazioni di prodotto

Manipolatore pre-cablato singolo asse, Harmony XDA, analogico 2 direzioni, 6...12 V DC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEXDAV11122 è un manipolatore analogico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile. Questo dispositivo è dotato di due direzioni di azionamento, con un bloccaggio in posizione zero che assicura stabilità durante l'uso. La sua funzionalità di ritorno in posizione zero offre un ulteriore livello di sicurezza e comodità. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXDAV11122 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione accurata e un design robusto.

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza del joystick

82 mm

segnale uscita analogica configurabile

con anello frontale

con ritorno in posizione zero

bloccaggio in posizione zero

numero di direzioni di azionamento

2

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

MANIPOLATORE ANALOGICO