Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSJ401
Cod. Produttore
LPSJ401
Cod. EAN
8013975297636
Descrizione del produttore: Manipolatore a leva Ø22mm serie Platinum metallica, senza blocco meccanico. Completo di contatti ausiliari, stabile, 4 contatti ausiliari NA

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

77,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Manipolatore leva 4 direzioni Ø22mm serie Platinum metallico con 4 contatti ausiliari NA mantenuto