Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di contatti invertitori per ogni direzione
2
materiale dell’anello frontale
metallo
lunghezza del joystick
80 mm
con anello frontale
con ritorno in posizione zero
numero di direzioni di azionamento
4
fissaggio centrale, diametro del foro
31 mm
colore dell'anello frontale
cromo
numero di posizioni di commutazione
Serie
Harmony_9001_K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te