Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSJ411
Cod. Produttore
LPSJ411
Cod. EAN
8013975297698
Descrizione del produttore: Manipolatore a leva Ø22mm serie Platinum metallica, con blocco meccanico. Completo di contatti ausiliari, stabile, 4 contatti ausiliari NA

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

bloccaggio in posizione zero

lunghezza del joystick

77,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Manipolatore leva 4 direzioni mantenuto con blocco meccanico e 4 contatti ausiliari NA serie Platinum Ø22mm metallico