Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
fissaggio centrale, diametro del foro
22 mm
numero di direzioni di azionamento
2
grado di protezione (IP)
IP66
Materiale dell'anello frontale
Metallo
con anello frontale
bloccaggio in posizione zero
lunghezza del joystick
77,8 mm
Grado di protezione (NEMA)
4X
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te